KCP18M-P25 業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる 60865796 KCP18M-P25 業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる 60865796 KCP18M-P25 業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる 60865796 KCP18M-P25 業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる 60865796 KCP18M-P25 業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる 60865796

業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60865796 品番KCP18M-P25
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

未装着に比べ約20%作業負担が減ります。
18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。
すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。

用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし トラスコ品番759-4704 材質/仕上鉄/カチオン塗装 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする