ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 聴診器
ナビス(アズワン)の 本体 聴診器
ベーシックナーススコープ 内バネタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
アズワン品番
7-8347-01
注文コード
60865815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で扱いやすいベーシックモデル長時間使用しても耳に負担がかかりにくい内バネタイプです。血圧測定時等に使用できます。
材質
チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約770
色
ブラック
質量(g)
約108
寸法(Φmm)
振動板/43
対象
成人用
アズワン品番
7-8347-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器