ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 聴診器
ナビス(アズワン)の 本体 聴診器
ベーシックナーススコープ 外バネタイプ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60865833
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,263
販売価格(税別)
¥
1,148
バスケットに入れる
軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。
材質
チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約800
色
ブラック
質量(g)
約91
寸法(Φmm)
振動板/43
対象
成人用
アズワン品番
7-8349-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器