ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 聴診器
ナビス(アズワン)の 本体 聴診器
ベーシックナーススコープ 外バネタイプ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60865849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽量で扱いやすいベーシックモデル
血圧測定時等に使用できます。
材質
チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
約780
色
ブラック
質量(g)
約77
対象
成人用
アズワン品番
7-8434-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器