自走式車いす 多機能タイプ 介助ブレーキ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60866000 品番NVO-M
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥74,980
販売価格(税別) 非課税商品
74,980

清拭し易くソフトな質感のPUレザー仕様です。移乗しやすい跳ね上げ式アームサポートスイング式フットサポート(着脱式)は標準装備です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。フットサポートは3段階の高さ調節可能です。

材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)、前輪/PU(ポリウレタン) 質量(kg)13.8 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1000×920 座面高さ(mm)前/430、後/410 アズワン品番8-901-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)300×1000×690 車輪サイズ(inch)キャスター/Φ6、主輪/Φ22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする