自走式車いす 標準 介助ブレーキ無 NVO-0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60866018 品番NVO-0IG
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別) 非課税商品
39,980

病院施設等での一時利用に適した車いすです。清拭し易くソフトな質感のPUレザーレザー仕様です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。

仕様ガートル金具付 オプションガートル金具あり 材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン) 質量(kg)11 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1000×900 座面高さ(mm)前/430、後/410 アズワン品番8-900-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)300×1000×900 車輪サイズ(inch)主輪/Φ22、前輪/Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする