LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の その他作業工具
LINDSTROM(リンドストローム)の ピンセット
ソフトタッチピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60866182
品番
TL00SAET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,710
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端
先細型
全長(mm)
120
トラスコ品番
498-2029
材質
ステンレス
幅(mm)
13
質量(g)
28