LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の その他作業工具
LINDSTROM(リンドストローム)の ピンセット
ソフトタッチピンセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60866198
品番
TL3SAET
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端
超先細型
全長(mm)
120
トラスコ品番
498-2134
材質
ステンレス
幅(mm)
13
質量(g)
19