ミキ
ミキの 車イス
ミキの 本体 車イス
車椅子 とまっティ MBY-41シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866219
品番
MBY-41RB
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥139,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
139,800
バスケットに入れる
●立ち上がるとブレーキが作動します。
仕様
エメラルド
材質
フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/エアタイヤ、その他/樹脂・スチール
質量(kg)
18.2
色
エメラルド
サイズ
610×970×850mm
タイプ
主輪:エアタイヤ
耐荷重
100kg
座幅(mm)
400
アズワン品番
7-5734-01
折りたたみ寸法(mm)
350×950×630
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/20(エアタイヤ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません