ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ワゴン
ギガ・セレクションの スチールワゴン
ギガ・セレクションの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866226
品番
CTH-5086B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
段数
3
耐荷重(kg)
200(1段当り100)
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
873
間口(mm)
500
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
エラストマー
色
ブラック
質量(kg)
27
ストッパー
あり