ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60866235 品番 CTH-5086DB
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。

段数3 耐荷重(kg)200(1段当り100) 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)873 間口(mm)500 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)エラストマー ブラック 質量(kg)29 ストッパーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする