ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 作業台
ギガ・セレクションの 汎用タイプ
作業台
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866269
品番
WH5IB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
シンプルで邪魔をしないデザインです。
均等耐荷重(kg)
1000
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
800
質量(kg)
71.2
色
ブラック