ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 作業台
ギガ・セレクションの 汎用タイプ
作業台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866278
品番
WL5MB
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シンプルで邪魔をしないデザインです。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
800
質量(kg)
39.4
色
ブラック