ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 作業台
ギガ・セレクションの 汎用タイプ
作業台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866287
品番
WM5MB
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シンプルで邪魔をしないデザインです。
均等耐荷重(kg)
600
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
800
質量(kg)
41.2
色
ブラック