LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の その他作業工具
LINDSTROM(リンドストローム)の ピンセット
精密ピンセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
10
全長(mm)
120
仕様
非常に鋭い先端
注文コード
60866322
品番
TL3SASL
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
全長(mm)
120
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
仕様
非常に鋭い先端
トラスコ品番
498-2142
材質
ステンレス
幅(mm)
10
質量(g)
13