LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の その他作業工具
LINDSTROM(リンドストローム)の ピンセット
精密ピンセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
10
全長(mm)
115
仕様
先端に4mmのくぼみ
注文コード
60866347
品番
TL577SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
幅・全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
全長(mm)
115
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
仕様
先端に4mmのくぼみ
トラスコ品番
498-2169
材質
ステンレス
幅(mm)
10
質量(g)
13