3/22より値下げ!現場を応援
荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
処置用肛門鏡 鳥越グリップ用タイプ AT-TTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
Mサイズ
注文コード
60866359
品番
AT-TT003
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Mサイズ
幅(mm)
手元部:26
全長A(mm)
76
外形寸法B(mm)
40
先端幅(mm)
14
アズワン品番
67-9355-45
先端外径(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000