LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の その他作業工具
LINDSTROM(リンドストローム)の ピンセット
精密ピンセット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
先端に角度付き
注文コード
60866374
品番
TL649SA
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
付属品
アライメント・ピン
仕様
先端に角度付き
トラスコ品番
498-2215
材質
ステンレス
質量(g)
25