LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の その他作業工具
LINDSTROM(リンドストローム)の ピンセット
精密ピンセット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
8
全長(mm)
140
仕様
細長く、使用しやすい先端
注文コード
60866408
品番
TLSSSA
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
全長(mm)
140
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
仕様
細長く、使用しやすい先端
トラスコ品番
498-2274
材質
ステンレス
幅(mm)
8
質量(g)
12