ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの 重量棚
ギガ・セレクションの 重量棚本体(単体)
生爪スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60866488
品番
RMS
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
総耐荷重(kg)
1000
耐荷重(kg/段)
50
間口(mm)
770
奥行(mm)
435
高さ(mm)
1445
質量(kg)
88.1
材質(本体)
スチール
取付ボルト数
134