ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866515
品番
FO-308
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
203
奥行(mm)
87
容量(L)
0.2
間口(mm)
303
引出し数
8
最大積載量(kg)
15
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×87×203
有効内寸法・間口(mm)
69
有効内寸法・奥行(mm)
62
有効内寸法・高さ(mm)
66