画像準備中

回転式パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60866637 品番 RFO-636B
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

回転タイプのキャビネットです。省スペースで、収納可能です。細かい部品の収納にぴったりです。

付属品FO-306 高さ(mm)530 引出し数36 コンテナ数6 材質(本体)スチール 奥行(mm)449 間口(mm)518 材質(引出し)ABS/PS 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×449×530 有効内寸法・間口(mm)94 有効内寸法・奥行(mm)80 有効内寸法・高さ(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする