ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
回転式パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866655
品番
RFO-848B
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
回転タイプのキャビネットです。省スペースで、収納可能です。細かい部品の収納にぴったりです。
付属品
FO-308
高さ(mm)
430
引出し数
48
コンテナ数
6
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
449
間口(mm)
518
材質(引出し)
ABS/PS
色(本体)
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
518×449×430
有効内寸法・間口(mm)
69
有効内寸法・奥行(mm)
62
有効内寸法・高さ(mm)
66