淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
障害物ソフトハードル 12台1組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12台)
注文コード
60866691
品番
D-3640
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
【使用方法】ハードルを2m間隔にならべての歩行(10mを何秒・分に歩行できるかチェックする)。【目的】筋力・平衡性・歩行などの行動体力低下を確認し運動能力(体力)改善の評価。
材質
発泡ポリエチレン
質量(kg)
0.3×12=3.6
サイズ
巾50×奥行10×高さ20cm
アズワン品番
63-4093-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません