ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの コンテナー
ギガ・セレクションの パーツボックス
ギガ・セレクションの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツコンテナ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866716
品番
HB-210BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
容量(L)
0.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×137×76
色
青
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
15
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
137
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
70
有効内寸法・幅(mm)
78