ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
上肢台
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
お客様組立品
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
クッション:220×480
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×630〜750
注文コード
60866718
品番
TJ-100
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クッション部/ウレタンフォームビニールレザー張り(抗菌・防汚仕様)、脚部/スチールクロムメッキ仕上げ
寸法(mm)
クッション:220×480
質量(kg)
6
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×630〜750
アズワン品番
0-8901-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。