ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの コンテナー
ギガ・セレクションの パーツボックス
ギガ・セレクションの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866725
品番
HB-220BL
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×187×76
色
青
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
15
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
187
有効内寸法・奥行(mm)
168
有効内寸法・高さ(mm)
70
有効内寸法・幅(mm)
85