ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの コンテナー
ギガ・セレクションの パーツボックス
ギガ・セレクションの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866768
品番
HB-240BL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
容量(L)
9.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×375×178
色
青
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
30
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
178
外寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・奥行(mm)
244
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
155