画像準備中

パーツコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60866777 品番 HB-250BL
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。

容量(L)21 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×375×178 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)50 フタなし 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)178 外寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・奥行(mm)340 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする