ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866795
品番
HD-309B
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
間口(mm)
550
奥行(mm)
400
高さ(mm)
440
質量(kg)
17
色(本体)
ブラック
材質(本体)
スチール
引出し数
9
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×400×440
有効内寸法・間口(mm)
164
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
105