ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの ツールボックス/ツールバッグ
ギガ・セレクションの ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールボックス(金属製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866874
品番
TH-11MMG
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
大容量!たっぷり収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×200×70
色
グリーン
質量(kg)
1.3
材質(本体)
スチール
容量(L)
4.3
板厚(mm)
0.6
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
200