ツールボックス(金属製)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60866926 品番 TY-3MMG
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大容量!たっぷり収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×150×100 グリーン 質量(kg)1.4 材質(本体)スチール 容量(L)4.7 板厚(mm)0.7 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60866908
2025-01-26
用途:
絵の具箱として利用
不動産業

変わった絵の具入れとして、普段使いで。思っていた通りに使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする