ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの ツールボックス/ツールバッグ
ギガ・セレクションの ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールボックス(金属製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866944
品番
TY-5MMB
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
大容量!たっぷり収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×215×190
色
ブルー
質量(kg)
4.6
材質(本体)
スチール
容量(L)
14.8
板厚(mm)
0.7
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
215