ツーリングスタンド 丸組み合わせ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60866953 品番RS
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイト、ツーリング等の保管に最適です。

ホルダー数15/14/14/14/9/8/6 材質スチール 形状 寸法(mm)8/10/12/16/20/25/32 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする