ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの ツーリングラック
ギガ・セレクションの ツーリングラック本体
ツーリングスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホルダー数
20
寸法(mm)
32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100
形状
角
注文コード
60866996
品番
TA32
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー数・寸法・形状
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
ホルダー数
20
形状
角
寸法(mm)
32
材質
スチール
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100