画像準備中

病院白衣 ジアスクラブ 7070SC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60867093 品番 7070SC
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

次亜塩素酸の消毒・滅菌の洗濯にも対応の色落ちしないスクラブ「ジア・スクラブ」が登場。ボトムのパンツ(5023SC)とセットアップで着用いただけます。
病院ではリネン洗濯を依頼するところが多く、厚生省の手引きに書かれた80℃10分の熱水で殺菌処理をするという対処が可能です。
が、歯科医院や個人クリニックなどリネン業者に洗濯を依頼できないケースにおいては、次亜塩素酸ナトリウムへ浸染による殺菌消毒がほとんどの感染症に対して有用とされています。(ポリオなど消毒液に耐性のある細菌もある。)
フォークでは、すべての医療従事者に等しく業務上の安全を確保したく、次亜塩素酸ナトリウム(ハイターやブリーチなど)の消毒・滅菌にも対応するスクラブを開発しました。
ハードな医療現場でも動きやすいよう、背中には収縮性のある素材を使用したスクラブです。使いやすいダブルポケット、ウエストループなど、着る方の声から生まれた機能を加え、あらゆる現場のニーズに対応します。

ピンク サイズSS 色番3 着丈(cm)64 肩幅(cm)39 胸囲(cm)96 袖丈(cm)18 素材ジアポプリン(ポリエステル100%) タイプ男女兼用 仕様左胸ポケット、両脇ポケット(内ポケット付)、脇ループ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする