3/22より値下げ!現場を応援

浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 60867296 品番 10007
参考基準価格(税別)¥36,320 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。

仕様4.5kg 4本入 使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%〜20%(10倍〜5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分〜15分浸漬もしくは2時間〜24時間完全浸漬8分〜15分浸漬もしくは2時間〜24時間完全浸漬 容量4.5kg 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤 液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値 外観無色〜淡黄色透明 アズワン品番65-1787-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする