3/22より値下げ!現場を応援

FV-506L-WH(ホワイト) 診察用補助カート FV-506Lシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60867375 FV-506L-WH(ホワイト) 診察用補助カート FV-506Lシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60867375

診察用補助カート FV-506Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60867375 品番FV-506L-WH(ホワイト)
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) 値下げ
20,980

●ワイドサイズの補助カートです。●高さはレバーで無段階調節が可能です。●脚部の特殊設計により狭い場所にも設置が可能●キャスター付きで移動も楽々

仕様FV-506L-WH ホワイト 材質台座/化粧合板、脚/スチール粉体塗装 質量(kg)11 キャスターΦ50mm(ストッパー付き) 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×640〜820 アズワン品番8-4360-01 開口部(mm)545×300×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする