ワコーパレット
ワコーパレットの 物品棚/収納用品
ワコーパレットの パレットラック
逆ネスティングボックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60867397
品番
WGN-1115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
トラスコ品番
467-7536
質量(kg)
54
用途
パレット積載物の段積み
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
色
赤
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
1570
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000