制菌枕カバー 0133シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60867479 品番 133
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

●制菌効果を発揮する、制菌素材マルクリードを使用した寝具カバー。●繰り返し洗濯を行っても、制菌効果は衰えません。社団法人繊維評価技術協議会の試験に合格した、SEK表示許諾商品です。●接触皮膚障害試験、突然変異原性(AMES TEST)、経口毒性(LD50)など各種毒性テストに合格した抗菌剤を使用しています。●綿との混紡ですので、素肌にやさしい自然な風合いをもっています。

仕様オレンジチェック オレンジチェック サイズ40×68cm 質量(g)80 アズワン品番61-9623-14 素材綿70%・制菌加工ポリエステル30% 洗濯方法水温40度以下で洗濯可能。脱水、乾燥機可。漂白不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする