WNR-W ネスロックダブル ワコー 60867494 WNR-W ネスロックダブル ワコー 60867494 WNR-W ネスロックダブル ワコー 60867494 WNR-W ネスロックダブル ワコー 60867494

ネスロックダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60867494 品番WNR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ネスティングラック用2段仕切金具です。
「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。
省スペース化、コストダウンに貢献できます。
ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。

付属品スペーサー3枚 仕様ねじ取付け方式 適合50mm角支柱 トラスコ品番768-5238 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)1.95 耐荷重(kg)500
注意
※ネスロックにパレットが確実に載っていることをご確認の上、ご使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする