ワコー
ワコーの 各種パレット
ワコーの パレットカバー・アクセサリ
ノンスリップベルト 2本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60867503
品番
WNB-G12S
参考基準価格(税別)
¥126,920
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。
装着・脱着が簡単です。
爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途
フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護
仕様
爪の長さに応じて自由にカット可能
TGK品番
482-0169
トラスコ品番
482-0169
材質
特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×1200×5