WPU-1150U パワーム ワコー 60867537 WPU-1150U パワーム ワコー 60867537 WPU-1150U パワーム ワコー 60867537

パワーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60867537 品番 WPU-1150U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。

仕様パレット1100mm用、上ピン1段目、2段目使用可能、下ピン1段目使用可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1364×50×56 用途倉庫、工場 トラスコ品番818-8802 材質スチール 幅(mm)50 全長(mm)1364 質量(kg)3.5 高さ(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする