WRXS-2 ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m ユタカメイク 60867564

 

WRXS-2 ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m ユタカメイク 60867564
WRXS-2 ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m ユタカメイク 60867564
WRXS-2 ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m ユタカメイク 60867564

ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60867564品番WRXS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水にぬれても固くなりにくい素材です。金剛打ちの為、ロープの凹凸が少ないロープです。

用途各種結束長さ(m)20太さ(Φmm)9質量(kg)0.76材質ポリエステルトラスコ品番795-0594高さ(mm)60包装形態袋入縦(mm)350横(mm)100引張強度(kN[kgf])5.78(590)使用荷重(kN)0.96(98kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする