ユタカメイク
綿金剛打作業用ロープ 9mm×20m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60867573
品番
WRXC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
天然素材のため肌触りがよく、熱や摩擦や紫外線に強く、。
用途
各種結束
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
0.7
材質
綿
トラスコ品番
795-0586
色
白
高さ(mm)
60
包装形態
袋入
縦(mm)
350
横(mm)
100
引張強度(kN[kgf])
2.09(214)
使用荷重(kN)
0.34(35kgf)