Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ応用測定器
標準型シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
50〜150
校正証明書
-
注文コード
60867827
品番
CC-3CH
参考基準価格(税別)
¥21,630
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ
17Z、57B、15Z、5F
仕様
ダイヤルゲージは付属しません。
測定範囲(mm)
50〜150
寸法H(mm)
50〜150
寸法A(mm)
251.6
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
150(ニギリ下長さ)
寸法C(mm)
8..6
換ロッド(本)
(間隔:5mmとび)11
換ワッシャ(枚)
(厚さ:1・2・3mm)×1
寸法J(mm)
17.2
広範囲精度(μm)
5
寸法F(Φmm)
20
隣接誤差(μm)
2
寸法I(Φmm)
31
寸法G(Φmm)
10
繰返し精密度(μm)
2
アダプタサイズ
50mm×1
有効測定範囲
1.2mm
換ロッド(mm)
5とび11
校正証明書
-
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。