※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STALOGY 4FunctionsPen

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60867878 品番 S5701
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

黒・赤・青の低粘度油性ボールペンとシャープペンシルの4機能を持つペンです。
なめらかな書きごこちを実現、グリップには抗菌剤を配合しています。

商品タイプ本体 トラスコ品番828-1142 材質軸:ABS、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ、インク:油性低粘度タイプ 全長(mm)144 質量(g)31 用途筆記具 インク色黒、赤、青、シャープペンシル 先端ボール径(mm)0.5 インク低粘度油性 色数3色1体 径(mm)13 色(軸)ブラック 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-09
用途:
工場での筆記作業
製造業

ボールペン比較好きです
ニトムズのヌルヌル系ボールペンという事で期待しましたが、インクは普通。特にすごくヌルヌルで書きやすくは感じられなかった。
あくまで好みの問題なので製品の批判ではありません。デザインはオシャレです。
重量バランスや握りやすさも特別良さは感じなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする