STALOGY 消しゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60867966 品番S5510
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

心地よい消し感と高い消字率を実現しました。
小さな力でもきれいに文字を消すことができます。
程よい硬さと、消しカスが散らばりにくい材質により、心地よい消し感を実現しました。
環境にやさしい非塩ビ系です。

用途消しゴム トラスコ品番828-1140 材質本体:スチレン系エラストマー、巻き台紙:コートボール ホワイト サイズ24mm×45mm×13mm 質量(g)20 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
事務作業
有限会社クリーンモーター岩手 様 (サービス業)

硬さとかはとても良いのですが紙の質により紙に溶けたような感じでくっつきます。指でこすればとれるんですが不安になります
用途が違うんですかね(-_-;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする