S5110 STALOGY 低粘度油性ボールペン ニトムズ 60868018 S5110 STALOGY 低粘度油性ボールペン ニトムズ 60868018 S5110 STALOGY 低粘度油性ボールペン ニトムズ 60868018

STALOGY 低粘度油性ボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60868018 品番S5110
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) アウトレット
¥819659

なめらかな書き心地の油性ボールペンです。
書きやすく、持ちやすく、すべりにくいラバー製です。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 インク色 色(軸)ブラック 用途筆記具 トラスコ品番828-1138 材質軸:PP+TPE、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ、インク:油性低粘度タイプ 全長(mm)139 質量(g)18 方式ノック式 インク低粘度油性 色数単色 入数(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868018
2023-01-19
用途:
事務作業
有限会社佐藤文具商会 様 (卸売・小売業)

事務作業時に、とても描きやすいボールペンです。
再度購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする