佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
温度測定範囲(℃)
-10.0〜60.0
寸法
センサ部:約11×(H)60mm、コネクタ部:約Φ9×L30mm
注文コード
60868046
品番
SK-L751-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
温度測定範囲・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
センサ部:PV樹脂
質量(g)
約9
寸法
センサ部:約11×(H)60mm、コネクタ部:約Φ9×L30mm
温度測定範囲(℃)
-10.0〜60.0
精度(℃)
±0.5